Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert
Skizze zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert
Anwendungsbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert
Anwendungsbild zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert
LOGO zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert
LOGO zu HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102214590
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     207115
EAN/GTIN:
     4015915169731
Suchbegriffe:
Beschlagsschere SBS 300S
Elektrobeschlagsschere SBS 300 S
SBS300
SBS300S
HAUTAU Elektrobeschlagschere SBS 500S, 24 V/DC, Hub 500 mm, Alu silber eloxiert

Für die natürliche Lüftung und für die Rauch- und Wärmeableitung (RWA).
Für Holz-, Kunststoff- oder Metallfenster.
Platzsparender Antrieb für fast alle Öffnungsarten. Große Öffnungsweiten bis zu 90° sind am Drehfenster möglich.
Steuerung über Lüftertaster, Notstromzentrale, Feuertaster oder Rauchmelder möglich.

Produktmerkmale:
  • Anlaufstrom: 3,7 Ampere
  • Spannungstoleranzbereich: - 20 % / + 30 %
  • Restwelligkeit: 10 %
  • eingebaute Lastabschaltung und Endschalter (Auf/Zu)
  • Anschluss: steckbare 4-polige Schraubklemme, max. 1 mm²
  • Abmessung (L x B x H): 546 x 90 x 35 mm


Hinweis: Bei kraftbetätigten Fenstern gelten die jeweiligen Regeln und Normen.

Kippflügel müssen zusätzlich mit Sicherheitsscheren oder anderen geeigneten Fangeinrichtungen ausgestattet werden, die ein eventuelles Herabfallen des Flügels verhindern.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Marke:
Hautau
Bauart:
Elektrobeschlagschere
Richtung:
einwärts | auswärts
Zuhaltekraft:
250 N
Laufzeit:
10 mm/s
Stromaufnahme:
0,9 A
Anschlussspannung:
24 V
Zugkraft:
150 N
Hub:
500 mm
Type:
SBS 500 S
Montageart:
Rahmenmontage | Flügelmontage
Druckkraft:
150 N
Flügelform:
Kippflügel | Klappflügel | Drehflügel | Schwingflügel | Wendeflügel
Temperaturbereich:
- 5 bis + 75 °C
Schutzart:
IP 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,54*
€ 820,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,83*
€ 812,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,62*
€ 765,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,49*
€ 739,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,37*
€ 694,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAUTAU
162177
ab € 65,30*
Zubehör
HAUTAU
225331
ab € 21,71*
Zubehör
HAUTAU
219534 + 219852
ab € 133,89*
Zubehör
HAUTAU
244483
ab € 458,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.