Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 30 mm, Stahl verzinkt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 30 mm, Stahl verzinkt schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 30 mm, Stahl verzinkt schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 30 mm, Stahl verzinkt schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102207656
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     11434
EAN/GTIN:
     9004186001951
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5 x 30
spanplattenschraube senkkopf
MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 30 mm, Stahl verzinkt schwarz

Hinweis: Mindestabnahme 100 Stück
Die MACO 10-Jahres-Garantie gilt nur bei Edelstahl-Schrauben.

Weitere Informationen:
Abmessung:
4,5 x 30 mm
Material:
Stahl verzinkt schwarz
Werksnummer:
11434
System:
RUSTICO
Antrieb:
Pozidrive
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube stahl, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0684*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
208750
ab € 14,67*
Sonstiges
Maco
56966
ab € 14,62*
Sonstiges
Maco
56970
ab € 15,20*
Sonstiges
Maco
56974
ab € 20,80*
Sonstiges
Maco
14228
ab € 48,67*
Sonstiges
Maco
14232
ab € 59,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.