Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Unterlage POWER Typ 06, links unten/rechts oben, grau (364073)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Unterlage POWER Typ 06, links unten/rechts oben, grau (364073)
Produktbild zu MACO Unterlage POWER Typ 06, links unten/rechts oben, grau (364073)
LOGO zu MACO Unterlage POWER Typ 06, links unten/rechts oben, grau (364073)
Artikel-Nr.:
     3145-102207339
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     364073
EAN/GTIN:
     9004186955520
MACO Unterlage POWER Typ 06, links unten/rechts oben, grau (364073)

Weitere Informationen:
Profil:
Gealan S3000 / S7000 / S8000
Werksnummer:
364073
Type:
06
Richtung:
Ecklager links / Scherenlager rechts
Farbe:
grau
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Material:
Kunststoff
Bandseite:
POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0979*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8279*
€ 2,1752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5679*
€ 1,8658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5279*
€ 1,8182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4379*
€ 1,7111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3879*
€ 1,6516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0979*
€ 1,3065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.