Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisonsklappe Alu-Eco Flex 300x300 mm mit Gipskarton-Einlage 12,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenseite
Innenseite
Außenseite
LOGO zu UPMANN Revisonsklappe Alu-Eco Flex 300x300 mm mit Gipskarton-Einlage 12,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102203876
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     22261
EAN/GTIN:
     4005046222610
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
Upmann Revisionstüre
UPMANN Revisonsklappe Alu-Eco Flex 300x300 mm mit Gipskarton-Einlage 12,5 mm

  • für Wand- und Deckenmontage
  • Rahmen und Klappe aus Aluminiumprofilen
  • mit geschraubter Gipskarton-Einlage H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
  • geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2
    Ergebnisbewertung nach ISO 717-1: Rw (C;Ctr) = 28 dB / 12,5 mm
  • mit Dichtung, geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an DIN EN 14351-1, Druck-Klasse 4, Sog-Klasse 4
  • 4-fach Eckverbindung für hohe Stabilität
  • Türblatt aushängbar
  • mit Fangseil
  • ohne Brandschutz


Hinweis: Bei Wandmontage immer Verschluss nach oben ausrichten.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber
Außenmaß:
344 x 344 mm
Einbaumaß:
310 x 310 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
mit Gipskarton-Einlage 12,5 mm
Innenmaß:
294 x 265 mm
Nenngröße:
300 x 300 mm
Tiefe T2:
28 mm
Tiefe T1:
13 mm
d:
395 mm
b1:
312 - 317 mm
Türblattmaß:
295 x 295 mm
h1:
312 - 317 mm
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Upmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.