Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Eckbogen rund 90° für Rohr ø 33,7 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Eckbogen rund 90° für Rohr ø 33,7 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Produktbild zu CROSO Eckbogen rund 90° für Rohr ø 33,7 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Skizze zu CROSO Eckbogen rund 90° für Rohr ø 33,7 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A
LOGO zu CROSO Eckbogen rund 90° für Rohr ø 33,7 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201926
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     035400
EAN/GTIN:
     4011879000134
Suchbegriffe:
Geländer
Geländersystem
CROSO Eckbogen rund 90° für Rohr ø 33,7 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rohr ø 33,7 x 2,0 mm
Maß A:
55 mm
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Marke:
Croso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.