Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Krampenstiel Buche Länge 990 mm Hausstärke 73/45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Krampenstiel Buche Länge 990 mm Hausstärke 73/45 mm
Produktbild zu EBNER Krampenstiel Buche Länge 990 mm Hausstärke 73/45 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193232
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     2023
EAN/GTIN:
     9003194020237
Suchbegriffe:
AllesfürdenGarten
EBNER Krampenstiel Buche Länge 990 mm Hausstärke 73/45 mm

Weitere Informationen:
Hausstärke:
73/45 mm
Material Stiel:
Buche
Type:
2023
Stiellänge:
990 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Krenhof
801SH25
ab € 27,91*
Sonstiges
Krenhof
801S25
ab € 42,94*
Sonstiges
Krenhof
801025
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.