Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Hartholzkeil 130 x 40 x 30 mm Inhalt 8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 130 x 40 x 30 mm Inhalt 8 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 130 x 40 x 30 mm Inhalt 8 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 130 x 40 x 30 mm Inhalt 8 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101193198
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     833
EAN/GTIN:
     9003194008334
Suchbegriffe:
Holzkeil
holzkeil ebner
EBNER Hartholzkeil 130 x 40 x 30 mm Inhalt 8 Stück

Der ideale Helfer bei der Bodenverlegung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
130 x 40 x 30 mm
Type:
833
Material:
Hartholz
Inhalt:
8 ST
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: Forstwerkzeug, Keil, Keile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.