Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Hartholzkeil 70 x 40 x 12 mm Inhalt 8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 70 x 40 x 12 mm Inhalt 8 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 70 x 40 x 12 mm Inhalt 8 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 70 x 40 x 12 mm Inhalt 8 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101193196
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     827
EAN/GTIN:
     9003194008273
Suchbegriffe:
Holzkeil
holzkeil ebner
EBNER Hartholzkeil 70 x 40 x 12 mm Inhalt 8 Stück

Der ideale Helfer bei der Bodenverlegung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
70 x 40 x 12 mm
Type:
827
Material:
Hartholz
Inhalt:
8 ST
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: Forstwerkzeug, Keil, Keile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.