Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRENHOF Kleinbrechstange, geschmiedet und gehärtet mit Geißfuß Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRENHOF Kleinbrechstange, geschmiedet und gehärtet mit Geißfuß Länge 1000 mm
Produktbild zu KRENHOF Kleinbrechstange, geschmiedet und gehärtet mit Geißfuß Länge 1000 mm
LOGO zu KRENHOF Kleinbrechstange, geschmiedet und gehärtet mit Geißfuß Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193005
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     8930I3
EAN/GTIN:
     9003161626660
Suchbegriffe:
Brecheisen
Geishax
Geißfuß
Geißhax
KRENHOF Kleinbrechstange, geschmiedet und gehärtet mit Geißfuß Länge 1000 mm

Geschmiedet und gehärtet, mit Geißfuß.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Gewicht:
2,3 kg
Marke:
Krenhof
Type:
8930I3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.