Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Reibbürste Kunstwurzel spitz/rund aus Grilon Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Reibbürste Kunstwurzel spitz/rund aus Grilon Länge 200 mm
Produktbild zu MASTA Reibbürste Kunstwurzel spitz/rund aus Grilon Länge 200 mm
LOGO zu MASTA Reibbürste Kunstwurzel spitz/rund aus Grilon Länge 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192890
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     200300
EAN/GTIN:
     9001629200308
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
MASTA Reibbürste Kunstwurzel spitz/rund aus Grilon Länge 200 mm

Aus synthetischer Reiswurzel gelb, rohes Holz spitz/rund. Zum Schrubben von stark verschmutzten Flächen.

Weitere Informationen:
Marke:
Masta
Type:
200300
Abmessung:
200 x 56 x 20 mm
Produktart:
Reibbürste
Weitere Suchbegriffe: flexo scheuerbürste, scheuerbürste, scheuerbürste 20 cm, Reibbürste, Reisbürste, Reissbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.