Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Handsappel mit Eschenholzstiel deutsche Form Länge 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Handsappel mit Eschenholzstiel deutsche Form Länge 450 mm
Produktbild zu STUBAI Handsappel mit Eschenholzstiel deutsche Form Länge 450 mm
LOGO zu STUBAI Handsappel mit Eschenholzstiel deutsche Form Länge 450 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192764
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674201
EAN/GTIN:
     9002793605777
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
STUBAI Handsappel mit Eschenholzstiel deutsche Form Länge 450 mm

Geschmiedete, verstärkte Ausführung mit Eschenholzstiel, deutsche Form erleichtert das Aufnehmen und Transportieren von kleineren Holzstücken und Baumstämmen.

Weitere Informationen:
Marke:
Stubai
Länge:
450 mm
Gewicht:
760 g
Ausführung:
Deutsche Fom
Type:
6742 01
Gewicht (ohne Stiel):
650 g
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, stubai sapie, griesbeil, Forstwerkzeug, Sapi, Sapine, Sapinen, Schneidsapine, Zapi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 29,66*
€ 40,19*
Lager 3145
13
€ 5,90*
ab € 31,50*
€ 42,01*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.