| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192760 Herst.-Nr.: 674250 EAN/GTIN: 9002793871592 |
| |
|
| | |
| STUBAI Handsappel mit geschweiftem Aluminiumstiel Länge 500 mm
Rückenschonendes Arbeiten durch den ergonomisch geschweiften Aluminiumstiel, optimaler Halt am Griff durch die Gummimanschette und den Abgleitschutz. Bruchsicherer und leichter Stiel mit Aluminiumlegierung. Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal ins Holz.
Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Type: | 6742 | Marke: | Stubai | Gewicht: | 450 g | Ausführung: | geschweifte Form |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, griesbeil, Forstwerkzeug, Sapi, Sapine, Sapinen, Schneidsapine, Zapi |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 46,29* | € 62,57* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,99* | € 76,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|