Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (1080 Stück) Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blister
Blister
Blister
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (1080 Stück) Blister
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (1080 Stück) Blister
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (1080 Stück) Blister
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (1080 Stück) Blister
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (1080 Stück) Blister
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (1080 Stück) Blister
LOGO zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (1080 Stück) Blister
Artikel-Nr.:
     3145-101192588
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40109505
EAN/GTIN:
     3221631095051
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (1080 Stück) Blister

Feindrahtklammern hergestellt aus besonders feinem Draht, daher weniger auffallend. Ideal zur Verwendung mit Stoffen, Leder oder für Dekorationsmaterial, Etiketten und Poster.

Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Drahtmaß:
0,75 x 0,52 mm
Inhalt:
1080 ST
Verpackung:
Blister
Type:
53
Material:
Stahldraht
Rückenbreite:
11,4 mm
Marke:
Rapid
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, feindrahtklammer typ 53, Klammer, Klammerl, bmhrandsortiment
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,42*
7 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,78*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,30*
2 Tage
23
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 7,79*
Lager 3145
16
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
20009450
ab € 30,54*
Sonstiges
Rapid
20511250
ab € 50,36*
Sonstiges
Bosch
0603265500
ab € 73,37*
Sonstiges
Rapid
10642901
ab € 121,60*
Sonstiges
Rapid
11520110
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.