Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Fräserkassette HW 12-teilig in Kunststoffbox


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 12-teilig in Kunststoffbox
Produktbild zu ENT Fräserkassette HW 12-teilig in Kunststoffbox
LOGO zu ENT Fräserkassette HW 12-teilig in Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     3145-101192359
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     09012
EAN/GTIN:
     4040932090126
Suchbegriffe:
Fräserkassette
Fräsersortiment
ENT Fräserkassette HW 12-teilig in Kunststoffbox

Lieferung inkl. je 1 St. Nutfräser Ø 8, 12 und 16 mm,
1 St. Bündigfräser mit Kugellager 12,7 x 25,4 mm,
je 1 St. Abrundfräser mit Kugellager 24,7 x 12,7 mm, 32,7 x 16 mm,
1 St. Hohlkehlfräser 12 x 9,5 mm,
1 St. Hohlkehlfräser mit Kugellager 21,5 x 9,5 mm,
1 St. Gratfräser 14,3 x 12,7 mm,
1 St. V-Nut- und Schriftenfräser 12,7 x 12,7 mm,
1 St. Römischer Profilfräser 27 x 11,9 mm,
1 St. Fasefräser 45° mit Kugellager 28,6 x 9 mm.

Weitere Informationen:
Schaft ø:
8 mm
Marke:
ENT
Satzgröße:
12-tlg.
Material:
HW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 110,18*
€ 131,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,54*
€ 129,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,21*
€ 124,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,65*
€ 122,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 86,18*
€ 102,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.