Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHLE Pumpensauger PowrGrip Durchmesser 200 mm Tragkraft 57 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHLE Pumpensauger PowrGrip Durchmesser 200 mm Tragkraft 57 kg
Produktbild zu BOHLE Pumpensauger PowrGrip Durchmesser 200 mm Tragkraft 57 kg
Artikel-Nr.:
     3145-101192346
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 6023157
EAN/GTIN:
     4010122000501
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
BOHLE Pumpensauger PowrGrip Durchmesser 200 mm Tragkraft 57 kg

Saugheber für Materialien wie Glas, Kunststoff, Metall, visuelle Kontrolle des Vakuums am Pumpstößel.

Tragkraft laut Angaben des Herstellers mit 3,1 facher Sicherheit!

Lieferung im Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
ø:
200 mm
Tragkraft:
57 kg
Type:
Power Grip
Marke:
Bohle
Weitere Suchbegriffe: Glasheber, Glasplattenheber, Glassauger, Pumpensauger, Scheibenheber, Vakuum-Saugheber, Vakuumheber, Vakuumsauger, Vakuumsaugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.