Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SCHULLER Abdeckfolie Target S7 50 x 2 m Stärke 0.007 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Abdeckfolie Target S7 50 x 2 m Stärke 0.007 mm
Produktbild zu SCHULLER Abdeckfolie Target S7 50 x 2 m Stärke 0.007 mm
LOGO zu SCHULLER Abdeckfolie Target S7 50 x 2 m Stärke 0.007 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192077
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45933
EAN/GTIN:
     9002588459332
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie
SCHULLER Abdeckfolie Target S7 50 x 2 m Stärke 0.007 mm

Schützt vor Nässe, Farbe, Staub und Schmutz.

Weitere Informationen:
Größe:
50 x 2 m
Stärke:
0,007 mm
Marke:
Schuller
Type:
45933
Weitere Suchbegriffe: Schutzfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,61*
Lager 3145
22
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 11,51*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.