| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101190961 Herst.-Nr.: 370001 EAN/GTIN: 9002793306247 |
| |
|
| | |
| STUBAI Kistenöffner aus Werkzeugstahl S-Form Länge 320 mm
S-Form, Werkzeugstahl lackiert.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Länge: | 320 mm | Stärke: | 14 mm | Marke: | Stubai | Type: | 370001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geishax, Geißhax, Goashaxn, Kuhfuß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 11,40* | € 16,21* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,49* | € 19,16* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,98* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|