Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA Ziehklingenstahl runde Ausführung mit Holzheft ø 9,5 mm Länge 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ULMIA Ziehklingenstahl runde Ausführung mit Holzheft ø 9,5 mm Länge 265 mm
Produktbild zu ULMIA Ziehklingenstahl runde Ausführung mit Holzheft ø 9,5 mm Länge 265 mm
LOGO zu ULMIA Ziehklingenstahl runde Ausführung mit Holzheft ø 9,5 mm Länge 265 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190958
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     1068
EAN/GTIN:
     4044637196916
ULMIA Ziehklingenstahl runde Ausführung mit Holzheft ø 9,5 mm Länge 265 mm

Ziehklingenstahl zum Anziehen des Grates einer Ziehklinge. Runde Form aus hochwertigem Stahl. Heft aus Rotbuchenholt, naturlackiert.

Weitere Informationen:
ø:
9,5 mm
Marke:
Ulmia
Länge:
265 mm
Type:
103.945
Ausführung:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dönges
28-301000-0
ab € 2,67*
Sonstiges
Dönges
28-300001-0
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.