Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMLOC Wikinger Nageleisen oval 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SEMLOC Wikinger Nageleisen oval 630 mm
Produktbild zu SEMLOC Wikinger Nageleisen oval 630 mm
Anwendungsbild zu SEMLOC Wikinger Nageleisen oval 630 mm
Anwendungsbild zu SEMLOC Wikinger Nageleisen oval 630 mm
LOGO zu SEMLOC Wikinger Nageleisen oval 630 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190944
Hersteller:
     SEMLOC
Herst.-Nr.:
     W630
EAN/GTIN:
     9120100390090
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nagel- hebeleisen
SEMLOC Wikinger Nageleisen oval 630 mm

  • Klaue und Hebelschneide spezial gehärtet und angelassen
  • Ovaler Stahlschaft - kein Verbiegen, volle Kraftübertragung und guter Grip
  • mit extrabreiter Nagelklaue, die ein Wegrollen unter schweren Lasten und ein Einsinken in den Untergrund verhindert
  • Optimaler Anstellwinkel - auch an Wandabschlüssen lässt sich das Eisen gut greifen
  • Mit gesonderter, geschliffener Schlagfläche über der Klaue um das Eisen kraftvoll unter das Werkstück oder den Nagel zu schlagen. Flach geschliffen um Fehlschläge oder Abgleiten des Hammers zu verhindern
  • Hebelschneide schmal ausgeschmiedet um auch engste Zwischenräume zu erreichen oder Schabarbeiten kraftvoll durchzuführen


Weitere Informationen:
Marke:
Semloc
Type:
W630
Länge:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: Gorilla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.