Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Spezial-Stemmeisen-Heft aus Holz für Breite 24-26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen-Heft aus Holz für Breite 24-26 mm
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen-Heft aus Holz für Breite 24-26 mm
LOGO zu STUBAI Spezial-Stemmeisen-Heft aus Holz für Breite 24-26 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190623
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     353504
EAN/GTIN:
     9002793305004
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Spezial-Stemmeisen-Heft aus Holz für Breite 24-26 mm

Passend zu Stubai Spezial-Stemmeisen.

Weitere Informationen:
für Breite:
24 - 26 mm
Länge:
133 mm
Material:
Holz
Marke:
Stubai
Type:
3535
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 26mm, Ersatzheft, Griff, Heft, Holz, Holzheft, Stemeisen-Heft, Stemeisenheft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 3,86*
€ 5,68*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
353106
ab € 67,62*
Sonstiges
Stubai Zmv
353009
ab € 17,79*
Sonstiges
Stubai Zmv
353010
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.