| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101190602 Herst.-Nr.: 356030 EAN/GTIN: 9002793853048 |
| |
|
| | |
| STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 30 mm
Mit 2 Komponenten - Kunststoffheft. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl. Spezial-Wärmebehandlung und dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge. Hochglanzpolierte Spiegelfläche. Heft mit asymmetrischer, rutschfester Gummikomponente und hochschlagfester Hartkomponente. Lange Baulänge des Heftes für präzise Werkzeugführung.
Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Marke: | Stubai | Gewicht: | 228 g | Länge: | 271 mm | Type: | 3560 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 21,05* | € 30,03* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,47* | € 31,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|