Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 10 mm
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 10 mm
LOGO zu STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190593
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     356010
EAN/GTIN:
     9002793852973
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 10 mm

Mit 2 Komponenten - Kunststoffheft. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl. Spezial-Wärmebehandlung und dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge. Hochglanzpolierte Spiegelfläche. Heft mit asymmetrischer, rutschfester Gummikomponente und hochschlagfester Hartkomponente. Lange Baulänge des Heftes für präzise Werkzeugführung.

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Marke:
Stubai
Gewicht:
90 g
Länge:
252 mm
Type:
3560
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stubai 2 k stemmeisen, stechbeitel stubai, stechbeitel, Holz, Reifenbeitel, Stemeisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 15,63*
€ 22,14*
Lager 3145
9
€ 5,90*
ab € 16,74*
€ 23,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
356501
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.