Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 30 mm
Produktbild zu STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 30 mm
LOGO zu STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190587
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     354330
EAN/GTIN:
     9002793918808
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 30 mm

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezial-Wärmebehandlung, feinst geschliffen, mit Kunststoffschneidenschutz. Heft aus Polypropylen, schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauhter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch.

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Klingenlänge:
144 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Marke:
Stubai
Type:
3543
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, zimmermannsbeitel 30mm, Holz, Reifenbeitel, Stemeisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,36*
€ 19,21*
Lager 3145
17
€ 5,90*
ab € 13,75*
€ 19,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.