Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Spezial-Stemmeisen mit Holzheft Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen mit Holzheft Breite 20 mm
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen mit Holzheft Breite 20 mm
LOGO zu STUBAI Spezial-Stemmeisen mit Holzheft Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190557
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     353008
EAN/GTIN:
     9002793304915
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Spezial-Stemmeisen mit Holzheft Breite 20 mm

Mit Weißbuchenheft. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl. Spezial-Wärmebehandlung und dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge. Hochglanzpolierte Spiegelfläche. Dies zusammen führt zu feinster Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Heft aus Weißbuchenholz mit starker korrossionsgeschützter Zwinge vorne und am Schlagende. Prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge.

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Marke:
Stubai
Type:
3530
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 20mm, Holz, Reifenbeitel, Stemeisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 16,18*
€ 22,97*
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 24,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
353503
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.