Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 120 Spannweite 230-1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 120 Spannweite 230-1200 mm
Produktbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 120 Spannweite 230-1200 mm
Anwendungsbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 120 Spannweite 230-1200 mm
Anwendungsbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 120 Spannweite 230-1200 mm
LOGO zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 120 Spannweite 230-1200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190457
Hersteller:
     IQ-TOOLS
Herst.-Nr.:
     PWE0009
EAN/GTIN:
     9120081540255
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Gehrungszwinge
Metall-Winkelspanner
IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 120 Spannweite 230-1200 mm

  • Spannweiten von 200 bis zu 2.620 mm.
  • Unverzichtbare Verleim-Hilfe für Möbelbau.
  • Besseres Handling durch erhöhten Abstand zur Arbeitsfläche.
  • Multifunktionell einsetzbar, rund oder flach.


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,95 kg
Spannweite:
230 - 1200 mm
Type:
PWE0009
Marke:
IQ-Tools
Weitere Suchbegriffe: Schweißspanner, Winkelspanner, gehrungszwinge, Schwaiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IQ-TOOLS
PET0180
ab € 10,18*
Zubehör
IQ-TOOLS
PWE0014
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.