Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 600 mm Ausladung 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 600 mm Ausladung 400 mm
Produktbild zu BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 600 mm Ausladung 400 mm
Anwendungsbild zu BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 600 mm Ausladung 400 mm
LOGO zu BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 600 mm Ausladung 400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190310
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN60T40
EAN/GTIN:
     4008158012728
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Spannweite 600 mm Ausladung 400 mm

Für alle tiefen Spannbereiche, besonders auch im Baugewerbe wird diese robuste Zwinge zum Einschalen vielfach benötigt. Normalausführung mit Holzgriff. Spannkraft bis zu 7.000 N.

Geeignet für Holz.

Weitere Informationen:
Ausladung:
400 mm
Gewicht:
7,69 kg
Schiene:
45 x 12 mm
Spannweite:
600 mm
Type:
TGNT
Marke:
Bessey
Größe:
600/400
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,26*
€ 109,11*
€ 4,90*
ab € 88,73*
€ 111,70*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 117,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 123,61*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 146,39*
€ 177,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 35,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20K
ab € 36,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.