Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Hartholzkeil 230 x 70 x 40 mm Inhalt 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 230 x 70 x 40 mm Inhalt 1 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 230 x 70 x 40 mm Inhalt 1 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 230 x 70 x 40 mm Inhalt 1 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101190068
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     844
EAN/GTIN:
     9003194008440
Suchbegriffe:
Holzkeil
holzkeil ebner
EBNER Hartholzkeil 230 x 70 x 40 mm Inhalt 1 Stück

Der ideale Helfer bei der Bodenverlegung.

Weitere Informationen:
Material:
Hartholz
Type:
844
Abmessung:
230 x 70 x 40 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Inhalt:
1 ST
Weitere Suchbegriffe: Forstwerkzeug, Keil, Keile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.