| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101187786 Herst.-Nr.: DCE581NK-XJ EAN/GTIN: 5035048679500 |
| |
|
| | |
| DEWALT Akku-Kartuschenpistole DCE581NK 18 Volt
Kartuschenpistole für jeden Einsatz - für jedes Gebinde. Hoher Auspressdruck für besonders zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe bei niedrigen Temperaturen. Universell einsetzbar mit 600 ml Folienbeutel oder 300 / 310 ml-Kartuschen. Exakte Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit und-menge. Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung. Vollmetallgetriebe für lange Lebensdauer. Kein nachträgliches Auslaufen durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange.
Ohne Akku und Ladegerät.
Lieferung inkl. Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel und lange Vorschubstange, Halter für 300 bzw. 310 ml-Kartuschen und kurze Vorschubstange, im Transportkoffer.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Akkus: | 0 ST | Marke: | Dewalt | Ausführung: | Li-Ion | Gewicht: | 2,2 kg | Verwendung für: | Folienbeutel bis 600 ml, Kartuschen 300 bzw. 310 ml | Spannung: | 18 V | Type: | DCE 581 NK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,29* | € 344,46* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 293,61* | € 344,82* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,54* | € 355,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,45* | € 355,55* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 330,31* | € 384,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|