Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer EH 50 D Wärmeleistung 2,5 - 5,0 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Elektroheizer EH 50 D Wärmeleistung 2,5 - 5,0 kW
Produktbild zu Elektroheizer EH 50 D Wärmeleistung 2,5 - 5,0 kW
EH 50 D
Artikel-Nr.:
     3145-101186066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100023IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 5kw
elektroheizer
Elektroheizer EH 50 D Wärmeleistung 2,5 - 5,0 kW

Heizleistung in Schaltstufen regelbar, eingebautes Raumthermostat, robustes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen, rostfreie Heizelemente, Überhitzungsschutz durch Sicherheitsthermostat, Heizelemente werden nach Erreichen der Temperatur abgeschaltet.
Anwendungsbereiche: Wohnungen, Landwirtschaft, Baugewerbe, Werkstätten, Lokale, Garagen, Lagerräume.

Alle Maßangaben in B x T x H

Hinweis: Nach dem Heizbetrieb wird empfohlen den Elektroheizer auf das Gebläse umzuschalten, damit dieser für einige Minuten abkühlen kann, bevor der Elektroheizer abgeschaltet bzw. vom Stromnetz genommen wird.

Weitere Informationen:
Heizleistung:
2,5 - 5,0 kW
Luftleistung:
400 m³/h
Spannung:
400 V
Gewicht:
8 kg
Abmessung:
250 x 250 x 420 mm
Type:
EH 50 D
Ausführung:
5-polig/16 A
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizlüfter, Heizstrahler, Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kienesberger Maschinen
100023IN/BLAU
ab € 184,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.