| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101185948 Herst.-Nr.: 410506KR EAN/GTIN: 4012314012071 |
| |
|
| | |
| KRÄNZLE Waschbürste ø 180 mm rotierend Stecksystem D12
Passend zu Kränzle Hochdruckreiniger. Rotierende Waschbürste mit 500 mm Edelstahl Verlängerung. Mit Verdrehsicherung. Mindest Wassermenge 10l/min - max. 20l/min. Temperatur max. 35º C.
Bei Bestellung Gerätetyp angeben.
Lieferung inkl. Alu-Teleskoplanze mit 5 Clipverschlüssen und Softgriff 570 mm, High-Low Waschbürste mit Nylonhaaren an Winkelverstellung, 12m Schlauch Ø 8,0 mm, 5" Filter mit Polyphosphate Filtereinsatz mit Anschluss 3/4", Hahnstück
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | max. 20 bar | Marke: | Kränzle | ø: | 180 mm | Länge: | 500 mm | Anschlussart: | Stecksystem D12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 50,96* | € 65,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,23* | € 65,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,14* | € 66,50* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,16* | € 79,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|