Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Schwert mit Sägekette DT20660 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DEWALT Schwert mit Sägekette DT20660 40 cm
Produktbild zu DEWALT Schwert mit Sägekette DT20660 40 cm
LOGO zu DEWALT Schwert mit Sägekette DT20660 40 cm
Artikel-Nr.:
     3145-101184477
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20660-QZ
EAN/GTIN:
     5035048667361
Suchbegriffe:
Ersatzschwert
Forstkettenschwert
Kettenschwert
Kettensägenschwert
DEWALT Schwert mit Sägekette DT20660 40 cm

Führungsschiene mit Sägekette 40 cm passend zu Akku Kettensäge DCM 575 N XR FLEXVOLT.

Weitere Informationen:
passend zu:
DCM575N 54V XR Flexvolt
Teilung:
3/8 "
Schnittlänge:
40 cm
Type:
90PX056X (Oregon®)
Treibglieddicke:
1,1 mm
Marke:
Dewalt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,83*
€ 40,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,35*
€ 40,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,83*
€ 42,11*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,18*
€ 45,60*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 53,25*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCMCS574N-XJ
ab € 326,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.