Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD710D2 12,0 Volt / 2,0 Ah (IEC) Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD710D2 12,0 Volt / 2,0 Ah (IEC) Li-Ion
Produktbild zu DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD710D2 12,0 Volt / 2,0 Ah (IEC) Li-Ion
Symbol zu DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD710D2 12,0 Volt / 2,0 Ah (IEC) Li-Ion
Symbol zu DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD710D2 12,0 Volt / 2,0 Ah (IEC) Li-Ion
LOGO zu DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD710D2 12,0 Volt / 2,0 Ah (IEC) Li-Ion
Artikel-Nr.:
     3145-101184165
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD710D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048453247
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD710D2 12,0 Volt / 2,0 Ah (IEC) Li-Ion

Extrem kompakter und leichter Bohrschrauber, stabile und kippsichere Standfläche mit sehr niedrigem Schwerpunkt. 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment, leicht bedienbarer Schalter, automatische Spindelarretierung, 2-Gang-Getriebe, elektronische Drehzahlregelung, Rechts-/Linkslauf, integrierte LED-Leuchte.

Lieferung inkl. 2 Akkus (Li-Ion), Ladegerät (für 10,8 bis 18,0 Volt Schiebe-Akkus), 1-10 mm Schnellspannbohrfutter, im Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Li-Ion
Bohrleistung Holz:
20 mm
Spannung:
12 V
Bohrleistung Stahl:
10 mm
Gewicht:
1,1 kg
Drehmoment hart max.:
24 N·m
Type:
DCD 710 D2
Kapazität nach IEC:
2 Ah
Leerlaufdrehzahl:
0-400, 0-1500 r/min
Drehmoment weich max.:
15 N·m
Marke:
Dewalt
Anzahl der Akkus:
2 ST
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
115
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 120,67*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 99,31*
€ 122,55*
€ 3,50*
ab € 105,73*
€ 130,39*
€ 6,90*
ab € 133,58*
€ 163,89*
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 182,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dormer Pramet
A094413
ab € 19,60*
Zubehör
DeWalt
DCB115-GB
ab € 72,93*
Zubehör
RS Pro
216016
ab € 56,38*
Zubehör
RS Pro
5226960
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.