Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Druckluft Schlagschrauber CP 7763 mit 3/4" vierkant Lösedrehmoment 1627 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CP Druckluft Schlagschrauber CP 7763 mit 3/4" vierkant Lösedrehmoment 1627 Nm
Produktbild zu CP Druckluft Schlagschrauber CP 7763 mit 3/4" vierkant Lösedrehmoment 1627 Nm
LOGO zu CP Druckluft Schlagschrauber CP 7763 mit 3/4" vierkant Lösedrehmoment 1627 Nm
Artikel-Nr.:
     3145-101183863
Hersteller:
     Chicago Pneumatic
Herst.-Nr.:
     8941077630
EAN/GTIN:
     015451566159
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber chicago p...
druckluft schlagschrauber
CP Druckluft Schlagschrauber CP 7763 mit 3/4" vierkant Lösedrehmoment 1627 Nm

Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk, Dreistufige Leistungsregulierung im Rechtslauf, schaltet im Linkslauf auf das Höchst-Drehmoment, effizienter 6 Lamellen Hochleistungs-Motor, Abluftführung durch den Handgriff, geringer Luftverbrauch. Luftanschluss 3/8".

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Aufnahme:
3/4"
Drehmoment:
136-1288 N·m
Gewicht:
5,25 kg
Leerlaufdrehzahl:
6300 r/min
Lösedrehmoment:
1630 N·m
Luftbedarf:
852 l/min
Type:
CP 7763
Marke:
CP
Weitere Suchbegriffe: Konfiguration
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,46*
€ 731,72*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 631,00*
€ 731,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,73*
€ 870,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,89*
€ 828,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,68*
€ 779,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,95*
€ 762,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,00*
€ 750,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
43622
ab € 3,78*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,54*
Zubehör
ELMAG
42322
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.