Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Bohrmaschine DP4011 720 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Bohrmaschine DP4011 720 Watt
Produktbild zu MAKITA Bohrmaschine DP4011 720 Watt
LOGO zu MAKITA Bohrmaschine DP4011 720 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101183735
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP4011
EAN/GTIN:
     088381084901
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
MAKITA Bohrmaschine DP4011 720 Watt

2-Gang-Getriebe, Rechts-/Linkslauf mit elektronischer Regelung, Rutschkupplung und Dauerarretierung, Drehzahl separat über Einstellrad regelbar, Aluminium Getriebegehäuse und verstärktes Motorgehäuse, Handgriff mit eingelegtem Gummipolster.

Lieferung inkl. 1,5-13 mm Schnellspannbohrfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag, im Karton.

Weitere Informationen:
Bohrleistung Holz:
40 mm
Bohrleistung Stahl:
13 mm
Bohrspindel:
1/2"-20 UNF
Gewicht:
2,3 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-1200, 0-2900 r/min
Nennaufnahme:
720 W
Type:
DP 4011
Marke:
Makita
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
69001430032
ab € 17,71*
Zubehör
Bohrcraft
11001310019
ab € 12,41*
Zubehör
Johann Eberhard
01200008K
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.