| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101182823 Herst.-Nr.: A22881001000107 EAN/GTIN: 4027497020744 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleiflamellenwalze LWM 100 x 100mm A 107/240 sehr fein
Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen, Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen. Anwendungsempfehlung: Stahl und Stahlguss, Legierte/Vergütete Stähle, Werkzeugstähle Rm bis 1300 N/mm², Rost-/Säure-/Hitzebeständiger Stahl und Stahlguss, Gusseisen sowie Kunststoffe, Holz und Gummi.
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Körnung: | A 107/240 sehr fein | ø: | 100 mm | Type: | LWM | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,30* | € 24,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,15* | € 24,23* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,26* | € 25,61* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,79* | € 38,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|