Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1.5 Länge 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1.5 Länge 25 m
Produktbild zu PCE Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1.5 Länge 25 m
LOGO zu PCE Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1.5 Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     3145-101182377
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     134325
EAN/GTIN:
     9003399379338
Suchbegriffe:
Stromkabel
PCE Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1.5 Länge 25 m

Schwarzes Gummikabel ohne Stecker und Kupplung, in trockenen Räumen bei geringen mechanischen Beanspruchungen für den Anschluss von Elektrogeräten, jedoch nicht in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben.

Weitere Informationen:
Kabeltype:
H05RR-F
Kabellänge:
25 m
Marke:
PCE
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
25311-s
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.