Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSAFIX Akku-Drahtbindemaschine RB 441 T 14,4 Volt / 4,0 Ah (IEC) Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALSAFIX Akku-Drahtbindemaschine RB 441 T 14,4 Volt / 4,0 Ah (IEC) Li-Ion
Produktbild zu ALSAFIX Akku-Drahtbindemaschine RB 441 T 14,4 Volt / 4,0 Ah (IEC) Li-Ion
Anwendungsbild zu ALSAFIX Akku-Drahtbindemaschine RB 441 T 14,4 Volt / 4,0 Ah (IEC) Li-Ion
Symbol zu ALSAFIX Akku-Drahtbindemaschine RB 441 T 14,4 Volt / 4,0 Ah (IEC) Li-Ion
Symbol zu ALSAFIX Akku-Drahtbindemaschine RB 441 T 14,4 Volt / 4,0 Ah (IEC) Li-Ion
LOGO zu ALSAFIX Akku-Drahtbindemaschine RB 441 T 14,4 Volt / 4,0 Ah (IEC) Li-Ion
Artikel-Nr.:
     3145-101181834
Hersteller:
     ALSAFIX
Herst.-Nr.:
     RB94001
EAN/GTIN:
     4902870806644
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
drahtbindegerät
ALSAFIX Akku-Drahtbindemaschine RB 441 T 14,4 Volt / 4,0 Ah (IEC) Li-Ion

Ideal für Arbeiten zum Befestigen von Armierungseisen. Geeignet für 1,0 mm ø Bindedraht. Eine Drahtrolle für 240 Bindungen. Durchmesser des Baustahls: D10 x D10 bis D22 x D22.

Lieferung inkl. 2 x 14,4 Volt / 4,0 Ah Li-Ion Akkus, Ladegerät RB, in Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Alsafix
Ausführung:
Li-Ion
Kapazität nach IEC:
4 Ah
Spannung:
14,4 V
Anzahl der Akkus:
2 ST
Type:
RB 441 T
Gewicht:
2,60 kg
Drahtstärke:
1,0 mm
Spreizweite:
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.781,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.926,22*
€ 3.482,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.902,56*
€ 3.454,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.831,73*
€ 3.369,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.795,59*
€ 3.326,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.781,95*
€ 3.310,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALSAFIX
TW90530
ab € 206,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.