Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEPO Fensterfugenschneider FFS 151 SE Eck-Schnitt 45 mm Schnitttiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEPO Fensterfugenschneider FFS 151 SE Eck-Schnitt 45 mm Schnitttiefe
Produktbild zu BEPO Fensterfugenschneider FFS 151 SE Eck-Schnitt 45 mm Schnitttiefe
LOGO zu BEPO Fensterfugenschneider FFS 151 SE Eck-Schnitt 45 mm Schnitttiefe
Artikel-Nr.:
     3145-101181508
Hersteller:
     BEPO
Herst.-Nr.:
     6152/000
EAN/GTIN:
     4260256870048
Suchbegriffe:
Fensterfugenfräse
BEPO Fensterfugenschneider FFS 151 SE Eck-Schnitt 45 mm Schnitttiefe

Perfekte Lösung für die Fenstersanierung. Trennscheibe rotiert im geschlossenen Gehäuse. Staub kann mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Motor in 2 Richtungen um 90º drehbar für ergonomisches Arbeiten und gute Zugänglichkeit auch bei schmalen Fenstern. Mit BEPo Endkappe für kraftvolle und optimale Griffposition, mit BEPo DistaClip Set zur Einstellung der Schnittfugenbreite. Mit BEPo Eck-Schnitt: Werkzeug läßt sich in die Ecke ausschwenken.

Lieferung inkl. Diamant-Trennscheibe, BEPo Endkappe,
BEPo DistaClip Set, (beinhaltet 4 DistaClip Distanzplatten in 2, 4, 6, 10 mm Stärke und DistaClip Fixierhaube), Schlüssel, im Holzkoffer mit Werkzeugeinsatz.

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1700 W
Sägeblatt ø:
150 mm
Schnitttiefe:
0-45 mm
Absaugstutzen ø:
27 mm
Gewicht:
4 kg
Type:
FFS 151 SE
Marke:
BEPo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.306,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,01*
€ 1.746,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,56*
€ 1.724,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,31*
€ 1.647,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,67*
€ 1.601,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,81*
€ 1.555,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEPO
1150/053
ab € 98,08*
Zubehör
BEPO
1150/111
ab € 83,13*
Zubehör
BEPO
1150/112
ab € 83,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.