Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEPO Fensterfugenschneider FFS 150 S 1700 Watt Schnitttiefe 0-45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEPO Fensterfugenschneider FFS 150 S 1700 Watt Schnitttiefe 0-45 mm
Produktbild zu BEPO Fensterfugenschneider FFS 150 S 1700 Watt Schnitttiefe 0-45 mm
LOGO zu BEPO Fensterfugenschneider FFS 150 S 1700 Watt Schnitttiefe 0-45 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101181506
Hersteller:
     BEPO
Herst.-Nr.:
     6150/000
EAN/GTIN:
     4260256870017
Suchbegriffe:
Fensterfugenfräse
BEPO Fensterfugenschneider FFS 150 S 1700 Watt Schnitttiefe 0-45 mm

Zum Entfernen von Altfensterrahmen. Trennscheibe rotiert im geschlossenem Gehäuse. Staub kann mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Abstand Schnittlinie zum Fensterrahmen 1,5 mm, Abstand Trennschnitt in der Ecke 10 mm. Schnittfugeneinstellung möglich mit BEPo DistaClip Set. (Zubehör).

Lieferung inkl. Diamant-Trennscheibe,
Holzkoffer.

Lieferung inkl. Diamant-Trennscheibe, Schlüssel, im Holzkoffer.

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1700 W
Sägeblatt ø:
150 mm
Schnitttiefe:
0-45 mm
Absaugstutzen ø:
27 mm
Gewicht:
3,2 kg
Type:
FFS 150 S
Marke:
BEPo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 977,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,12*
€ 1.325,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,95*
€ 1.301,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,12*
€ 1.243,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,57*
€ 1.204,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,08*
€ 1.162,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEPO
1150/053
ab € 98,08*
Zubehör
BEPO
1150/111
ab € 83,13*
Zubehör
BEPO
1150/112
ab € 83,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.