Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEPO Sägeblatt HW Laminat/MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEPO Sägeblatt HW Laminat/MDF
Produktbild zu BEPO Sägeblatt HW Laminat/MDF
LOGO zu BEPO Sägeblatt HW Laminat/MDF
Artikel-Nr.:
     3145-101181495
Hersteller:
     BEPO
Herst.-Nr.:
     1115/056
EAN/GTIN:
     4260256870130
Suchbegriffe:
Frässcheibe
frässcheibe 115mm
BEPO Sägeblatt HW Laminat/MDF

Passend zu BEPo-Universal-Fugenschneider UFS 115, UFS 18V Li Twist.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Laminat, MDF, Spanplatten
Material:
HW
Sägeblatt ø:
115 mm
Nutbreite:
2,2 mm
Marke:
BEPo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.