Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEPO Universal Fugenschneider UFS115S Twist HW 750 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEPO Universal Fugenschneider UFS115S Twist HW 750 Watt
Produktbild zu BEPO Universal Fugenschneider UFS115S Twist HW 750 Watt
Anwendungsbild zu BEPO Universal Fugenschneider UFS115S Twist HW 750 Watt
Anwendungsbild zu BEPO Universal Fugenschneider UFS115S Twist HW 750 Watt
LOGO zu BEPO Universal Fugenschneider UFS115S Twist HW 750 Watt
LOGO zu BEPO Universal Fugenschneider UFS115S Twist HW 750 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101181488
Hersteller:
     BEPO
Herst.-Nr.:
     5115/000
EAN/GTIN:
     4260256870178
Suchbegriffe:
Fugenschneider
fugenschneider
BEPO Universal Fugenschneider UFS115S Twist HW 750 Watt

Schnitthöhenverstellung stufenlos, drehbar um 180° - schneidet in fast jede Ecke. Schnittabstand zur unteren Auflagefläche 1,5 - 28 mm, Schnitte beidseitig in Ecken bis auf 17 mm, Splitterschutz in Gleitplatte integriert, effektive Absaugung.


Anwendungen: Türfutter nachschneiden, Türblatt kürzen ohne aushängen, Schattenfugen sägen, Parkettfugen schneiden, Dehnfugen nachschneiden z.B. unter dem Heizkörper, Türfutter einpassen, Schrankböden heraustrennen- selbst an schwer zugänglichen Stellen.
Mit Schnittfugen-Einstellung: Höhenverstellbare Frässcheibe für Schnitte von nur ca. 1,5 mm bis 28 mm Abstand zur Auflagefläche.

Lieferung inkl. HW-Sägeblatt für Holz (nagelfest), Schlüssel für Werkzeugwechsel, im Karton.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Nennaufnahme:
750 W
Absaugstutzen ø:
27 mm
Schnitttiefe:
0-28 mm
Sägeblatt ø:
115 mm
Marke:
BEPo
Type:
UFS 115 S HW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,23*
€ 897,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,86*
€ 879,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,58*
€ 824,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,52*
€ 770,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEPO
1115/054
ab € 58,41*
Zubehör
BEPO
1115/056
ab € 58,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.