Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rustilonbürste KB Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rustilonbürste KB Korn 80
Produktbild zu Rustilonbürste KB Korn 80
Artikel-Nr.:
     3145-101181471
Hersteller:
     KOTI KOBRA
Herst.-Nr.:
     71042080
EAN/GTIN:
     9006671420803
Suchbegriffe:
Bürstelmaschine
Bürstenschleifer
Holzbürste
Schleifbürste
Rustilonbürste KB Korn 80

Rustilonbürste KB: Nachbearbeitung bereits strukturierter Holzoberflächen.
Passend zu Festool Bürstmaschine.

Weitere Informationen:
Type:
KB
Körnung:
80
ø:
150 mm
Länge:
85 mm
Bohrung:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Strukturbürste, strukturierbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.