Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonbürste 98x120 mm Stärke 1,4 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nylonbürste 98x120 mm Stärke 1,4 mm Korn 80
Produktbild zu Nylonbürste 98x120 mm Stärke 1,4 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     3145-101181462
Hersteller:
     KOTI KOBRA
Herst.-Nr.:
     71132080
EAN/GTIN:
     9006671320806
Suchbegriffe:
Bürstelmaschine
Bürstenschleifer
Holzbürste
Schleifbürste
Nylonbürste 98x120 mm Stärke 1,4 mm Korn 80

Zum Strukturieren von Weichholz und zur Nachbearbeitung von strukturierten Harthölzern. Zur Hervorhebung der Holzstruktur und Entfernung von vorhandenen Holzfasern. Zur optimalen Oberflächenvorbehandlung für Lack- und Beizarbeiten. Zur Herstellung eines Schliffbildes auf Edelstahl und Aluminium.

Passend zu Makita Handbürstmaschine 9741.

Weitere Informationen:
Körnung:
80
Stärke:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Strukturbürste, strukturierbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
9741
ab € 289,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.