Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Bürstmaschine 9741 860 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAKITA Bürstmaschine 9741 860 Watt
Produktbild zu MAKITA Bürstmaschine 9741 860 Watt
LOGO zu MAKITA Bürstmaschine 9741 860 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101181460
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9741
EAN/GTIN:
     088381003230
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
MAKITA Bürstmaschine 9741 860 Watt

Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren. Einstellbare Schleiftiefe, leichter Bürstenwechsel, Motorbremse, Fremdabsaugung anschließbar.

Lieferung inkl. Schleif-Nylonbürste K80, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm.

Weitere Informationen:
Bürstengröße:
100 x 120 mm
Gewicht:
4,2 kg
Leerlaufdrehzahl:
3500 r/min
Nennaufnahme:
860 W
Type:
9741
Bohrung:
12,9 mm
Marke:
Makita
Weitere Suchbegriffe: Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), bürstenschleifer makita, elektro schwingschleifer, Bürstmaschine, Schleifbürste, Strukturbürste, Strukturbürstmaschine, strukturierbürste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 288,85*
€ 343,92*
Frei Haus
ab € 344,92*
€ 404,06*
Lager 3145
16
Frei Haus
ab € 344,69*
€ 404,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 355,43*
€ 417,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,27*
€ 478,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOTI KOBRA
071133
ab € 74,33*
Zubehör
KOTI KOBRA
71132120
ab € 116,15*
Zubehör
KOTI KOBRA
71132081
ab € 115,94*
Zubehör
KOTI KOBRA
71132080
ab € 115,86*
Zubehör
KOTI KOBRA
71132060
ab € 115,27*
Zubehör
KOTI KOBRA
071131
ab € 113,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.