Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Bohrmaschine DP 4003 K 750 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Bohrmaschine DP 4003 K 750 Watt
Produktbild zu MAKITA Bohrmaschine DP 4003 K 750 Watt
LOGO zu MAKITA Bohrmaschine DP 4003 K 750 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101180023
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP4003K
EAN/GTIN:
     088381036528
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
MAKITA Bohrmaschine DP 4003 K 750 Watt

1-Gang-Getriebe, getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment, stufenlos elektronische Drehzahlwahl, Rechts-/Linkslauf, Kugel- und Nadellager für präzises Bohren oder Schrauben, Handgriff mit eingelegtem Gummipolster.

Lieferung inkl. 1,5-13 mm Schnellspannbohrfutter, Handgriff, im Koffer.

Weitere Informationen:
Bohrleistung Holz:
38 mm
Bohrleistung Stahl:
13 mm
Bohrspindel:
1/2"-20 UNF
Drehmoment max.:
73 N·m
Gewicht:
2,5 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-700 r/min
Nennaufnahme:
750 W
Type:
DP 4003 K
Marke:
Makita
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johann Eberhard
063ASW04K
ab € 437,95*
Zubehör
Johann Eberhard
00840007K460
ab € 193,86*
Zubehör
Johann Eberhard
00840007K650
ab € 319,68*
Zubehör
Johann Eberhard
0084060235
ab € 7,94*
Zubehör
Stern
377C/HW-ECO
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.