Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörteltrog LDPE Inhalt 90 Liter mit 4 Tragegriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mörteltrog LDPE Inhalt 90 Liter mit 4 Tragegriffen
Produktbild zu Mörteltrog LDPE Inhalt 90 Liter mit 4 Tragegriffen
Artikel-Nr.:
     3145-101179504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L0027091
EAN/GTIN:
     5907176552942
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
Mörteltrog LDPE Inhalt 90 Liter mit 4 Tragegriffen

Mit 4 Tragegriffen.

Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Inhalt:
90 l
Farbe:
schwarz
Type:
L0027091
Größe:
774 x 540 x 306 mm
Ausführung:
4 Tragegriffe
Weitere Suchbegriffe: Mörtelkübel, Mörteltrog, mörteleimer 90l, mörtel kasten, AllesfürdenGarten, Maurertrog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
L0026961
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.