Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschdecke aus Glasgewebe 1800 x 1600 mm DIN EN 1869


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerlöschdecke aus Glasgewebe 1800 x 1600 mm DIN EN 1869
Produktbild zu Feuerlöschdecke aus Glasgewebe 1800 x 1600 mm DIN EN 1869
Artikel-Nr.:
     3145-101175371
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     JD14155-G
EAN/GTIN:
     4050075046393
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke
Feuerlöschdecke aus Glasgewebe 1800 x 1600 mm DIN EN 1869

Hergestellt aus nicht brennbarem, texturiertem Glasgewebe. Geeignet für nahezu alle Entstehungs- und Kleinbrände. Auch geeignet zum Löschen von Speiseölbränden in Großküchen, Kantinen, Haushalt etc. Lieferung in Schutzhülle. Mit zwei Grifftaschen, asbestfrei.


Gebrauchsanleitung: Mit den Händen in die Grifftaschen fassen, mit der zusammengefalteten Decke zur Brandstelle gehen, an der Brandstelle die Decke ruckartig entfalten, den Brandherd mit der entfalteten Decke vollständig abdecken und Wärmezufuhr abschalten, Material so lange bedeckt lassen bis es abgekühlt ist.

Nach Gebrauch nicht wiederverwenden!



Lieferung inkl. Löschdecke mit Gebrauchsanleitung

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1869
Größe:
1800 x 1600 mm
Material:
Glasgewebe
Gewicht:
1,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Brandschutz, Decke, Feuer, Feuerlöscher, Löschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 25,29*
€ 34,18*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 43,94*
€ 58,26*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
200003
ab € 24,53*
Zubehör
GLORIA
2141.0000
ab € 61,67*
Zubehör
Leina
REF41062
ab € 37,53*
Zubehör
GLORIA
002101.1808
ab € 60,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.