Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Messlupe Vergrößerung 20-fach Linsen Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Präzisions Messlupe Vergrößerung 20-fach Linsen Ø 30 mm
Produktbild zu Präzisions Messlupe Vergrößerung 20-fach Linsen Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166771
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1005046
EAN/GTIN:
     4039321074144
Suchbegriffe:
Messlupe
messlupe
Präzisions Messlupe Vergrößerung 20-fach Linsen Ø 30 mm

Linse vergütet, Gehäuse aus Kunststoff
Messung von Bohrungen von 0,05 - 2,5 mm
Messung von Linienstärken 0,005-0,04 mm
mit LED-Beleuchtung
Linienkreuz

Weitere Informationen:
Vergrößerung:
20-fach
Linsen ø:
30 mm
Type:
1005046
Weitere Suchbegriffe: Lupe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 80,31*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 64,89*
€ 80,63*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.