Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 10 mm
Produktbild zu ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 10 mm
LOGO zu ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101164039
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     12410
EAN/GTIN:
     4004625383841
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 10 mm

Belastbar und langlebig durch speziell gehärte Segmente. Bis zu 50 % Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen. Muffentiefe entsprechend der Vorgaben des DVGW. Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt Bajonette-Verschluss ermöglicht das schnelle Wechseln des Expanderkopfes

Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger
ø:
10 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
0,12 kg
Breite:
5 mm
Länge:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rolock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,99*
ab € 101,58*
€ 126,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 132,86*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 199,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.