Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 42 mm
Produktbild zu ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 42 mm
LOGO zu ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 42 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101164037
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     12442
EAN/GTIN:
     4004625384879
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
ROTHENBERGER Expanderkopf Rolock Standard 42 mm

Belastbar und langlebig durch speziell gehärte Segmente. Bis zu 50 % Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen. Muffentiefe entsprechend der Vorgaben des DVGW. Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt Bajonette-Verschluss ermöglicht das schnelle Wechseln des Expanderkopfes

Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger
Länge:
6 mm
Gewicht:
0,48 kg
Breite:
6 mm
ø:
42 mm
Höhe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rolock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 180,48*
€ 6,99*
ab € 150,84*
€ 185,45*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 233,70*
€ 281,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.